Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777760
Cod. Produttore
777760
Cod. EAN
4046548009217

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: mono/bicanale
  • Uscite: 3 NO, 2 NC
  • Uscite semiconduttore: 2
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 45 mm
  • Morsetti: avvit. estraibili
  • Controllo: arresto emergenza
  • Serie: PNOZ X8P
PNOZ X8P è un dispositivo di sicurezza modulare con alimentazione a 24 V DC, dotato di contatti configurati in 3 NA, 1 NC e 2 PNP. Progettato per garantire un controllo affidabile nelle applicazioni elettriche, offre un collegamento a vite sicuro e stabile. Questo componente è ideale per integrazioni in sistemi di automazione industriale che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nel monitoraggio e controllo dei circuiti. La sua struttura compatta e la facilità di installazione lo rendono una soluzione efficiente per il controllo e la protezione delle macchine. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/se nza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 2NC, 2 semiconduttore, start automatico/controllato, UB 24 V DC, larghezza: 45 mm, morsetti avi teestraibili, controllo dell’arresto di emergenza, ripari mobili,barrier a fotoelettrica.

larghezza

45 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X8P 24V DC 3NA+1NC+2PNP per automazione industriale