Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777059
Cod. Produttore
777059
Cod. EAN
4046548010121

Informazioni di prodotto

  • Serie: PNOZ X7P
  • Tensione: 24 V AC/DC
  • Ingressi: 1 canale
  • Uscite: 2 NO
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti: vite estraibili
  • Avvio: manuale/automatico
  • Controllo: arresto emergenza
Il modulo di sicurezza PNOZ X7P è progettato per il monitoraggio affidabile di circuiti di sicurezza con alimentazione a 24V AC/DC. Dotato di due contatti normalmente aperti, garantisce un controllo preciso e sicuro delle funzioni di sicurezza. La connessione elettrica avviene tramite raccordo a vite, assicurando un collegamento stabile e duraturo. La sua struttura compatta e il design robusto lo rendono ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità nel controllo dei macchinari. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a 1 canale, uscite: 2 NO, start manuale/automatico, UB 24 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite estraibili, controllo arresto di emergenza , ripari mobili.

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

1,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X7P 24V AC/DC 2 contatti NA industriale