Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774056
Cod. Produttore
774056
Cod. EAN
4046548012330

Informazioni di prodotto

PNOZ X7 230VAC 2n/o
Il PNOZ X7 è un dispositivo di sicurezza compatto e affidabile progettato per il controllo e la protezione delle macchine. Funziona a 230V AC e dispone di due contatti normalmente aperti, garantendo un collegamento elettrico sicuro ed efficiente. La sua struttura robusta e il design modulare consentono un'installazione semplice su guide DIN, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nel monitoraggio dei circuiti di comando. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio a 1 canale, uscite: 2 NO, start manuale/automatico, UB 230 V AC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite integrati, controllo arresto di emergenza, riparimob ili.

larghezza

22,5 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

230 ... 230 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X7 230V AC 2 uscite NO cablaggio 1 canale arresto emergenza compatto