› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo sicurezza PNOZ X6 24V AC/DC 3 contatti NO compatto industriale

Cod. Rexel 7P774729
Cod. Produttore 774729
Cod. EAN 4046548010435

Informazioni principali

  • Ingresso: mono/bicanale
  • Uscite: 3 NO
  • Alimentazione: 24 V AC/DC
  • Larghezza: 45 mm
  • Morsetti a vite integrati
  • Controllo arresto emergenza
  • Start manuale/automatico
  • Serie: PNOZ X6

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PNOZ X6 è un modulo di sicurezza progettato per garantire un controllo affidabile in applicazioni elettriche industriali. Funziona con alimentazione 24 AC/DC e dispone di 3 contatti normalmente aperti (3NA), offrendo un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono ideale per l'integrazione in sistemi di automazione, assicurando protezione e sicurezza elevate nei processi produttivi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, start manuale/automatico/controllato, UB 24 V AC/DC, larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo arresto di emergenza, riparimobili.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Modulo sicurezza PNOZ X6 24V AC/DC 3 contatti NO compatto industriale