Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774730
Cod. Produttore
774730
Cod. EAN
4046548010428

Informazioni di prodotto

  • Ingresso mono/bicanale sicurezza
  • Uscite: 3 NO + 1 NC
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 45 mm
  • Morsetti a vite integrati
  • Controllo arresto emergenza
  • Modalità start: manuale/auto/controllata
  • Serie: PNOZ X4
Il dispositivo PNOZ X4 24DC è un relè di sicurezza compatto e affidabile, progettato per garantire la protezione delle macchine e degli impianti industriali. Dotato di una configurazione con 3 contatti normalmente aperti (NA) e 1 normalmente chiuso (NC), assicura un controllo preciso e sicuro dei circuiti elettrici. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordi a vite, che facilitano l’installazione e garantiscono una connessione stabile e duratura. Questo relè funziona a 24 V DC, offrendo un’efficienza elevata e una risposta rapida nelle applicazioni di sicurezza. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per l’integrazione in quadri elettrici con spazio limitato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1 NC, start manuale/automatico/controllato, UB 24 V DC, larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo arresto di emergenza, riparimobili.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X4 24V DC 3NA+1NC compatto per automazione industriale