Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P787310
Cod. Produttore
787310
Cod. EAN
4046548008456

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: mono/bicanale
  • Uscite: 3 NO, 1 NC
  • 1 uscita semiconduttore
  • Tensione di alimentazione: 24 V AC/DC
  • Larghezza: 45 mm
  • Morsetti a molla estraibili
  • Controllo arresto emergenza
  • Serie: PNOZ X3P C
Il dispositivo PNOZ X3P è un relè di sicurezza compatto progettato per il monitoraggio affidabile di impianti elettrici. Funziona a tensione 24 AC/DC e dispone di tre contatti normalmente aperti, un contatto normalmente chiuso e un'uscita PNP, garantendo un controllo preciso e sicuro. La connessione elettrica avviene tramite raccordo a molla, che assicura un collegamento stabile e rapido. Questo relè è ideale per applicazioni industriali dove la sicurezza e l’affidabilità sono fondamentali, offrendo protezione efficiente e facilità di integrazione nei sistemi di automazione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/se nza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1NC, 1 semiconduttore,s tart automatico/controllato, UB 24 V AC/DC,larghezza: 45 mm, morsettia m olla estraibili, controllo dell’arresto diemergenza, ripari mobili.

larghezza

45 mm

altezza

101 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X3P C 24AC/DC 3NA+1NC per automazione industriale