Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P787313
Cod. Produttore
787313
Cod. EAN
4046548008449

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: mono/bicanale
  • Uscite: 3 NO + 1 NC
  • Uscita semiconduttore: 1
  • Tensione: 24-240 V AC/DC
  • Larghezza: 45 mm
  • Morsetti: a molla estraibili
  • Funzione: controllo arresto emergenza
  • Serie: PNOZ X3P
Il dispositivo PNOZ X3P C è un modulo di sicurezza elettrica progettato per il controllo affidabile di impianti industriali. Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 24 e 240 V AC/DC e dispone di tre contatti normalmente aperti, un contatto normalmente chiuso e un contatto a impulso. La sua esecuzione prevede un collegamento elettrico con raccordo a molla, che garantisce una connessione stabile e sicura. Questo modulo è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e protezione operativa. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/se nza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1NC, 1 semiconduttore, start automatico/controllato, UB 24 - 240 V AC/DC,larghezza: 45 mm, morsetti a molla estraibili, controllo arresto di emergenza, riparimobil i.

larghezza

45 mm

altezza

101 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X3P C 3NO+1NC 24-240V AC/DC industriale