Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774310
Cod. Produttore
774310
Cod. EAN
4046548011685

Informazioni di prodotto

PNOZ X3 24VAC 24VDC 3n/o 1n/c 1so
Relè di sicurezza PNOZ X3 con alimentazione 24 AC/DC, dotato di 3 contatti normalmente aperti, 1 contatto normalmente chiuso e 1 uscita PNP. Progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei circuiti elettrici industriali, assicura elevate prestazioni nel monitoraggio delle funzioni di sicurezza. Il dispositivo è compatto e facilmente integrabile in sistemi di automazione, offrendo una soluzione versatile per la protezione di macchinari e impianti. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1 NC, 1semicondut tore, start automatico/controllato, UB 24 V AC/DC, larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo arresto di emergenza, riparimobili.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X3 24AC/DC compatto 45mm 3NO+1NC arresto emergenza cablaggio mono/bicanale