Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777303
Cod. Produttore
777303
Cod. EAN
4046548009873

Informazioni di prodotto

  • Ingresso mono/bicanale sicurezza
  • Uscite: 2 NO
  • Alimentazione: 24 V AC/DC
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti a vite estraibili
  • Start: manuale/automatico
  • Controllo arresto emergenza
  • Serie: PNOZ X2P
Il PNOZ X2P è un dispositivo di sicurezza compatto e affidabile progettato per il controllo e la protezione di macchinari elettrici. Funziona con alimentazione a 24 AC/DC ed è dotato di due contatti normalmente aperti (2NA) per l'interfaccia con circuiti di comando. La connessione elettrica avviene tramite raccordo a vite, garantendo un collegamento sicuro e stabile. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e precisione nel monitoraggio delle funzioni di sicurezza. La sua struttura robusta e il design modulare ne facilitano l’integrazione in quadri elettrici industriali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NO, start manuale/automatico/controllato, UB 24 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite estraibili, controllo arresto di emergenza, riparimo bili.

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X2P 24V AC/DC 2NO guida DIN industria