Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777300
Cod. Produttore
777300
Cod. EAN
4046548009903

Informazioni di prodotto

  • Ingresso mono/bicanale senza cortocircuito
  • Uscite: 3 NO + 1 NC
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti a vite estraibili
  • Controllo arresto emergenza
  • Avvio manuale/automatico/controllato
  • Serie: PNOZ X2.9P
Il dispositivo PNOZ X2.9P è un modulo di sicurezza progettato per applicazioni elettriche con alimentazione a 24V DC. Dotato di 3 contatti normalmente aperti (NA) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), garantisce un controllo affidabile e sicuro nei sistemi di automazione industriale. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e duratura. Questo modulo è ideale per l'integrazione in quadri elettrici dove è richiesta alta sicurezza e precisione nel monitoraggio delle funzioni di sicurezza. La sua struttura compatta consente un montaggio semplice e un risparmio di spazio. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1 NC, start manuale/automatico/controllato, UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite estraibili, controllo arresto di emergenza, riparimobili .

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X2.9P 24V DC 3NO+1NC compatto industriale