Prodotti /

Cod. Rexel
7P787302
Cod. Produttore
787302
Cod. EAN
4046548008524

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza compatto e versatile, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai morsetti a molla estraibili
  • Compatto con larghezza di soli 22,5 mm per ottimizzare lo spazio in quadro
  • Supporta cablaggi mono e bicanale con o senza rilevamento cortocircuito

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento sicuro con tensione da 24 a 240 V AC/DC
  • Controllo affidabile di arresto di emergenza e barriere fotoelettriche
  • Risparmio energetico grazie a un design efficiente e modulare
Il modulo PNOZ X2.8P C è un dispositivo di sicurezza progettato per il controllo affidabile dei circuiti elettrici. Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 24 e 240 V in corrente alternata o continua (AC/DC) e dispone di tre contatti normalmente aperti (3NA) e un contatto normalmente chiuso (1NC), garantendo una gestione precisa e sicura delle funzioni di sicurezza. La sua struttura compatta e il design modulare lo rendono ideale per l'integrazione in quadri elettrici, offrendo prestazioni elevate e affidabilità nelle applicazioni industriali che richiedono elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/se nza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1NC, start manuale/auto matico, UB 24 - 240 V AC/DC,larghezza: 22,5 mm, morsetti a molla estraibili, controllo arresto di emergenza, riparimobil i, barriera fotoelettrica.

larghezza

22,5 mm

altezza

101 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X2.8P 3 uscite NO 1 NC 24-240V AC/DC controllo arresto emergenza ripari mobili barriera fotoelettrica compatto 22,5 mm morsetti a molla