Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777305
Cod. Produttore
777305
Cod. EAN
4046548009859

Informazioni di prodotto

  • Ingresso mono/bicanale
  • Uscite: 3 NO, 1 NC
  • Alimentaz.: 24 V AC/DC
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti a vite estraibili
  • Controllo arresto emergenza
  • Protezione cortocircuito
  • Serie: PNOZ X2.7P
Il PNOZ X2.7P è un modulo di sicurezza compatto progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici. Funziona con alimentazione 24 AC/DC e dispone di tre contatti normalmente aperti e un contatto normalmente chiuso, garantendo un elevato livello di sicurezza e flessibilità nelle applicazioni industriali. La connessione elettrica avviene tramite raccordo a vite, assicurando un collegamento stabile e sicuro. Questo dispositivo è ideale per l'integrazione in sistemi di sicurezza che richiedono componenti robusti e performanti, contribuendo a proteggere operatori e macchinari. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/se nza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1NC, start controllato, UB 24 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite estraibili, controllo arresto di emergenza, ripari mobili.

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X2.7P 24V AC/DC 3NA+1NC quadro elettrico