Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777306
Cod. Produttore
777306
Cod. EAN
4046548009842

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: mono/bicanale
  • Uscite: 3 NO, 1 NC
  • Tensione: 24-240 V AC/DC
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti: vite estraibili
  • Controllo: arresto emergenza
  • Ripari: mobili
  • Serie: PNOZ X2.7P
Il dispositivo PNOZ X2.7P è un relè di sicurezza compatto progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici. Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 24 e 240 V in corrente alternata e continua, offrendo versatilità di utilizzo. Dispone di tre contatti normalmente aperti (3NA) e un contatto normalmente chiuso (1NC), garantendo un controllo preciso dei circuiti di sicurezza. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e sicura. Questo relè è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità nell’automazione industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/se nza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1NC, start controllato, UB 24 - 240 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite estraibili,control lo arresto di emergenza, ripari mobili.

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X2.7P 3NA+1NC 24-240V AC/DC industriale