Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774303
Cod. Produttore
774303
Cod. EAN
4046548011739

Informazioni di prodotto

PNOZ X2 24VAC/DC 2n/o
Il dispositivo PNOZ X2 è un relè di sicurezza progettato per garantire un controllo affidabile nei sistemi elettrici industriali. Funziona a tensione di 24 AC/DC e dispone di due contatti normalmente aperti (2NA), offrendo un'elevata sicurezza nelle applicazioni di monitoraggio e protezione. La sua costruzione compatta e l'esecuzione del collegamento elettrico facilitano l'installazione in quadri elettrici, assicurando un funzionamento stabile e sicuro. Questo relè è ideale per l'integrazione in impianti che richiedono elevati standard di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 2 NO, startcontrollato, UB 24 V AC/DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite integrati, controllo arrestod i emergenza, ripari mobili.

larghezza

22,5 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X2 24AC/DC 2NA 2 uscite NO cablaggio mono/bicanale controllo arresto emergenza