Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774549
Cod. Produttore
774549
Cod. EAN
4046548010947

Informazioni di prodotto

  • Ingresso mono/bicanale con/senza cortocircuito
  • Uscite: 5 NO + 1 NC
  • Tensione di alimentazione 24 V DC
  • Larghezza 45 mm
  • Morsetti a vite integrati
  • Controllo arresto di emergenza
  • Protezione ripari mobili
  • Serie PNOZ X13
Il dispositivo PNOZ X13 è un modulo di sicurezza compatto progettato per applicazioni di controllo elettrico. Funziona a 24 V DC e dispone di 5 contatti normalmente aperti (NA) e 1 contatto normalmente chiuso (NC), garantendo un controllo affidabile e sicuro dei circuiti. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e duratura. Questo modulo è ideale per l'integrazione in sistemi di automazione industriale che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 5 NO, 1 NC, UB 24 V DC, larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, controllo arresto di emergenza ,ripari mobili.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

4,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

5

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X13 24V DC 5NA+1NC compatto automazione industriale