Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777080
Cod. Produttore
777080
Cod. EAN
4046548010039

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: mono/bicanale
  • Uscite: 7 NO + 1 NC
  • 2 semiconduttori PNP
  • Tensione: 24 V AC/DC
  • Larghezza: 90 mm
  • Morsetti a vite estraibili
  • Controllo arresto emergenza
  • Serie: PNOZ X11P
Il dispositivo PNOZ X11P è un modulo di sicurezza caratterizzato da un sistema di collegamento elettrico a vite, che garantisce un'installazione sicura e affidabile. Funziona con tensioni di alimentazione 24AC/24DC ed è dotato di 7 contatti normalmente aperti (NA), 1 contatto normalmente chiuso (NC) e 2 uscite PNP, offrendo versatilità nelle applicazioni di controllo e sicurezza industriale. La sua struttura compatta e il design modulare facilitano l'integrazione in quadri elettrici, assicurando prestazioni elevate e protezione ottimale nei sistemi di automazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggiomono/bicanalecon/se nza rilevamento del cortocircuito, uscite: 7 NO, 1NC, 2 semiconduttori, start manuale/automatico/controllato e start automaticoc on test di avviamento, UB 24 V AC/DC, larghezza: 90 mm, morsetti a viteestr aibili, controllo arresto di emergenza, ripari mobili.

larghezza

90 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

7

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X11P 7NO 1NC 2PNP 24V AC/DC quadro elettrico