Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774709
Cod. Produttore
774709
Cod. EAN
4046548010473

Informazioni di prodotto

  • Ingresso mono/bicanale con/senza cortocircuito
  • Uscite: 6 NO + 4 NC
  • Start: manuale/automatico/controllato
  • Alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 90 mm
  • Morsetti: a vite integrati
  • Funzione: controllo arresto emergenza
  • Serie: PNOZ X10
Il dispositivo PNOZ X10 è un modulo di sicurezza con alimentazione a 24 V DC, dotato di 6 contatti normalmente aperti e 4 contatti normalmente chiusi. Progettato per garantire elevati standard di sicurezza negli impianti elettrici, offre connessioni affidabili tramite raccordo a vite che assicurano una facile installazione e manutenzione. Il design compatto e la robustezza del materiale lo rendono ideale per applicazioni industriali dove è richiesta un’alta protezione dei circuiti di comando e controllo. Questo modulo è essenziale per il monitoraggio e la gestione sicura dei processi elettrici, assicurando prestazioni costanti e affidabili nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 6 NO, 4 NC, start manuale/automatico/controllato e start automatico con test di avviamento, UB 24 V DC, larghezza: 90 mm, morsetti a viteintegra ti, controllo arresto di emergenza, ripari mobili.

larghezza

90 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

5,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

6

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X10 24V DC 6NA+4NC per macchine industriali