Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774191
Cod. Produttore
774191
Cod. EAN
4046548011791

Informazioni di prodotto

  • Ingresso mono/bicanale senza cortocircuito
  • 2 uscite di sicurezza + 2 ausiliarie
  • Uscite a semiconduttore ritardate
  • Alimentazione 24 V DC
  • Dimensioni 22,5 mm
  • Morsetti a vite innestabili
  • Collegamento interno AND multiplo
  • Serie PNOZE5.13P
Il dispositivo PNOZE5.13P è un modulo di sicurezza compatto e affidabile progettato per applicazioni elettriche industriali. Funziona con alimentazione a 24 V DC e dispone di due uscite PNP più due uscite PNP, garantendo un controllo sicuro e preciso dei processi. La connessione elettrica avviene tramite raccordo a vite, assicurando un collegamento stabile e duraturo. Questo modulo è ideale per integrazione in sistemi di sicurezza, offrendo elevate prestazioni e facilità di installazione in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale senza riconoscimento del cortocircuito, uscite: 2 uscite di sicurezza +2 uscite ausiliarie a semiconduttore, ritardate, startautomatico/controlla to, UB = 24 V DC, dimensioni 22,5 mm, morsetti a vite innestabili, collegamento AND interno per più dispositivi, arresto di emergenza econt rollo ripari mobili, dispositivo di controllo sensore di sicurezza.

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite sicure, non ritardate, semiconduttore

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZE5.13P 24V DC 2 uscite sicurezza quadro elettrico