› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo sicurezza espandibile PNOZMB0 20 ingressi 4 uscite 24V DC industriale

Cod. Rexel 7P772100
Cod. Produttore 772100
Cod. EAN 4046548059137

Informazioni principali

  • Serie: PNOZmulti 2
  • Tensione: 24 V DC
  • Ingressi: 20 digitali sicurezza
  • Uscite: 4 semiconduttore
  • Configurabile: dispositivo base
  • Espandibile: sì
  • Tipo: sistemi sicurezza compatti
  • Applicazione: controllo sicurezza

Descrizione del prodotto

PNOZMB0 è un modulo espandibile progettato per applicazioni di sicurezza nell'automazione industriale. Funziona con tensione di alimentazione in corrente continua (DC) a 24 V, offrendo 20 ingressi e 4 uscite per una gestione flessibile e affidabile dei segnali di sicurezza. Questo dispositivo è ideale per integrare sistemi di controllo, garantendo elevati standard di protezione e compatibilità con diverse configurazioni impiantistiche. La sua struttura modulare facilita l'espansione e l'adattamento alle esigenze specifiche di automazione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, dispositivobas e, espandibile, 20 ingressi digitali di sicurezza, 4 uscite asemiconduttore di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

101,4 mm

profondità

120 mm

con display

adatto per funzioni di sicurezza

numero di ingressi digitali

12

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Modulo sicurezza espandibile PNOZMB0 20 ingressi 4 uscite 24V DC industriale
€ 625,55 x 1 pz.
(pz.)