› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Modulo sicurezza PNOZ XV3.1P 24V DC 3NA-1NC Controllo macchinari industriali

Cod. Rexel 7P777520
Cod. Produttore 777520
Cod. EAN 4046548009507

Informazioni principali

  • Serie: PNOZ XV3
  • Tensione: 24 V DC
  • Ingressi: mono/bicanale
  • Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA ist.
  • Larghezza: 90 mm
  • Morsetti: vite plug-in
  • Tempo sgancio: 0,1 - 30 s
  • Funzioni: arresto emergenza

Descrizione del prodotto

Il dispositivo PNOZ XV3.1P 30S è un modulo di sicurezza con alimentazione a 24 V DC, dotato di 3 contatti normalmente aperti, 1 contatto normalmente chiuso e 2 contatti normalmente aperti aggiuntivi. Progettato per garantire un elevato livello di sicurezza nelle applicazioni industriali, consente un controllo affidabile dei circuiti di sicurezza. L'esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e sicura. La sua struttura compatta e i numerosi terminali facilitano l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di automazione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NA, 1 NC, 2 NA ist., avvio automatico/controllato , UB = 24 V DC, larghezza: 90 mm, morsettia vite ”plug-in”, controllo arresto di emergenza, ripari mobili, barrierefotoel ettriche, tempo di sgancio 12 livelli 0,1 - 30 s.

Caratteristiche tecniche

larghezza

90 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

4,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

2

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Modulo sicurezza PNOZ XV3.1P 24V DC 3NA-1NC Controllo macchinari industriali