Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5PCRS4
Cod. Produttore
TM5PCRS4
Cod. EAN
3595864074405

Informazioni di prodotto

Collegamento seriale Modbus/ASCII - Modulo di comunicazione PCI - RS485

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo di comunicazione PCI collegamento seriale ASCII fornisce un'interfaccia fisica RS485. È un modulo di comunicazione con una dissipazione di potenza massima di 0,4 W. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. I collegamenti integrati sono collegamenti seriale isolato, connettore D-Sub a 9 vie (DE-09) e maschio Modbus ASCII (RS485). Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,05 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, CSA, GOST-R e CULus. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 N.213 e CSA C22.2 N.142. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento Modicon LMC058 e il controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

37,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

numero di interfacce HW seriali RS485

1

Protocollo di supporto per Modbus

velocità di trasmissione

115,2 KILOBIT_SECONDO

con separazione del potenziale

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di trasmissione dati

Estensione supporto gruppi

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Modulo seriale Modbus ASCII RS485 PCI TM5