› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Modulo ridondanza - 40A - Per alimentazione a commutazione regolata

Cod. Rexel TEABL8RED24400
Cod. Produttore ABL8RED24400
Cod. EAN 3389119406871

Informazioni principali

  • Serie: Power supplies for industrial use, rail mounting
  • Tensione ingresso: 24-28,8 V CC
  • Corrente uscita max: 40 A
  • Protezione uscita: Contro sovraccarico e cortocircuito
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Temperatura funzionamento: -25…60 °C
  • Grado protezione: IP20
  • Certificazioni: CE, EAC, CSA, RCM, UKCA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo modulo funzionale fa parte della linea Modicon ABL, una serie di alimentatori per uso industriale. Si tratta di un modulo di ridondanza. Questa soluzione di ridondanza è progettata per garantire la continuità dell'alimentazione ausiliaria anche in caso di guasto di uno dei due alimentatori. Garantisce la continuità del servizio dopo un guasto alle apparecchiature di alimentazione. Presenta un ingresso nominale da 24 a 28,8 V CC e una corrente di uscita nominale di 40 A. Funziona da -25 a +60 °C e da 0 a 2000 metri di quota. Misura 110 mm di altezza, 71 mm di larghezza e 136 mm di profondità. Pesa 0,7 kg. È un modulo funzionale per l'alimentazione elettrica dedicato all'uso industriale. È conforme alle certificazioni CE, EAC, CSA, RCM e UKCA. Questo modulo funzionale è compatibile con gli alimentatori universali Modicon ABL8RP, Modicon ABL8WP e ABLU3A. È dotato di un indicatore diagnostico a LED disponibile nella parte anteriore per la risoluzione immediata dei problemi. Si installa su una guida DIN da 35 mm. Apporta energia ai vostri sistemi automatizzati. Progettato con estrema compattezza per macchine e applicazioni semplici.

Caratteristiche tecniche

larghezza

44 mm

altezza

146 mm

profondità

140 mm

Adatto per quadro di distribuzione

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

145 W

Tensione d'uscita regolata

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

stabilizzato

grado di protezione (IP)

IP10

Tensione d'uscita regolabile

resistente a corto circuito

Max. corrente d'uscita 1

40 A

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

40 A

1a tensione d'uscita

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

Serie

Power supplies for industrial use / rail mounting

Modulo ridondanza - 40A - Per alimentazione a commutazione regolata