Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1PARXDCF77
Cod. Produttore
1PARXDCF77
Cod. EAN
8019108310296

Informazioni di prodotto

MODULO RICEVITORE SEGNALE ORARIO DCF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il RICEVITORE SEGNALE ORARIO DCF è un dispositivo progettato per garantire una precisione senza pari nel mantenere il tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per il montaggio a parete, rendendolo una scelta versatile per qualsiasi ambiente. Questo dispositivo funziona in modo indipendente, fornendo un'alimentazione elettrica costante. Con un design elegante e funzionale, il RICEVITORE SEGNALE ORARIO DCF è perfetto per chi cerca affidabilità e stile.

tensione nominale

230 V

larghezza

72 mm

altezza

145 mm

profondità

37,5 mm

colore del corpo

Altro

alimentazione elettrica

Alimentazione elettrica

Con braccio di fissaggio

Segnale d'uscita

Altro

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di impostazione del tempo

Altro

indipendente

Produttore

Modulo ricevitore segnale orario DCF precisione alta montaggio parete alimentazione autonoma