Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SBER2
Cod. Produttore
TM5SBER2
Cod. EAN
3595864074870

Informazioni di prodotto

Modulo ricevitore remoto, Modicon TM5,   comunicazione tra I/O remoto e distribuzione alim.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo ricevitore remoto assicura la comunicazione tra gli I/O remoti e distribuisce l'alimentazione. È un modulo ricevitore remoto con un assorbimento di corrente di 25 mA a 24V DC ingresso/uscita e una dissipazione massima di potenza di 2,22 W. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. La lunghezza del bus è di 2500 m e la distanza massima del cavo tra i dispositivi è di 100 m. Indicazioni LED per la visualizzazione dello stato del dispositivo, 1 verde per l'alimentazione, 1 rosso per la corrente del bus di alimentazione, 1 rosso per l'alimentazione e 1 giallo per il bus dati di comunicazione. Il prodotto è classificato IP20 e IP67. L'alloggiamento è di colore grigio. Peso: 0,025 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è certificato CE, CULus, GOST-R, CSA e C-Tick. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213 e UL 508. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento Modicon LMC058 e il controllore logico Modicon M258. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Modulo ricevitore remoto alimentazione TM5