Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1GAMR43917MET
Cod. Produttore
1GAMR43917MET
Cod. EAN
8019108181162

Informazioni di prodotto

MODULO RICAMBIO 43917MET
Descrizione del produttore: Il modulo di ricambio PY1GAMR43917MET è progettato per garantire un monitoraggio efficiente e sicuro dei gas. Questo dispositivo è in grado di rilevare metano e gas naturale, offrendo una soluzione affidabile per la sicurezza ambientale. La sua compatibilità con vari sistemi di rilevamento lo rende un componente essenziale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, il modulo assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni operative più impegnative. La sua installazione semplice e diretta facilita l'integrazione nei sistemi esistenti, permettendo un rapido ripristino delle funzionalità. Con un design pensato per ottimizzare le prestazioni, questo modulo di ricambio rappresenta un investimento intelligente per chi cerca efficienza e sicurezza.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

69 mm

altezza

45 mm

profondità

49 mm

Tensione d'esercizio

230 V

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

gas infiammabile

gas esplosivo

gas tossico

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

rileva il metano

rileva il gas naturale

Produttore

Modulo ricambio rilevazione metano gas naturale per uso industriale commerciale