Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
HIK305305126
Cod. Produttore
305305126
Cod. EAN
6942160471983

Informazioni di prodotto

  • Tipo: RELE INTERCOM
  • Connessione: 2 fili
  • Indicatore: LED integrato
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Base robusta
  • Morsetti: Amovibili
  • Serie: DS-KA-RL1E2
  • Uso: Domestico e professionale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-KA-RL1E2 è un dispositivo di intercomunicazione altamente funzionale, progettato per garantire una comunicazione chiara e affidabile in ambienti domestici e professionali. Questo apparecchio completo è dotato di una base robusta e di morsetti amovibili, facilitando l'installazione e la manutenzione. L'indicatore a LED integrato fornisce un feedback visivo immediato sullo stato del dispositivo, rendendolo ideale per un utilizzo quotidiano senza complicazioni. La sua compatibilità con un sistema a due fili lo rende versatile, mentre la sua costruzione in materiali di alta qualità assicura durabilità e resistenza nel tempo. Grazie alla sua progettazione intuitiva, il DS-KA-RL1E2 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo prestazioni elevate e una facile accessibilità per gli utenti. Questo dispositivo è l'ideale per chi cerca una soluzione di comunicazione efficace e di facile utilizzo.

larghezza

52,5 mm

altezza

104 mm

profondità

42,1 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Non trattato

Tipo di tensione d'esercizio

DC

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in DC

48 ... 48 V

Produttore

Modulo relè multifunzione intercom 2 fili con LED per comunicazione domestica e professionale