Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWA9421
Cod. Produttore
GWA9421
Cod. EAN
8011564848641

Informazioni di prodotto

Home&Building Pro garantisce un’installazione efficiente e un’esperienza utente avanzata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema filare KNX standard
  • Risparmio di tempo con un’offerta altamente personalizzabile
  • Compatibilità con dispositivi di terze parti per integrazioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo avanzato via app, assistenti vocali e pannelli touch
  • Gestione integrata di dispositivi ZigBee e piattaforme IoT
  • Ottimizzazione dei consumi energetici attraverso automazioni personalizzate

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

6

con protezione contro il furto/smontaggio

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

numero di punti di azionamento

6

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

MODULO PULSANTIERA TOUCH - KNX - 6 CANALI - CON SIMBOLI INTERCAMBIABILI - 3 MODULI - CHORUSMART