›

MODULO PULSANTE

DKC
Cod. Rexel S3RZCE516
Cod. Produttore RZCE516
Cod. EAN 8033603923560

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 16 A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 50x50 mm
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: S3RZ
  • Tipo: Modulo pulsante
  • Montaggio: Incasso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di completamento per le maniglie codd. RPCE512 e RPCE513

Caratteristiche tecniche

Tipo di maniglia

Nottolino

tipo di chiusura

Altro

MODULO PULSANTE