Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXM021FP
Cod. Produttore
RXM021FP
Cod. EAN
3389119404365

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Tensione comando: 110-240 V AC/DC
  • Tipo prodotto: Modulo protezione
  • Accessorio: Varistore
  • Compatibilità: Socket RPZ e RXZ
  • Dimensioni confezione: 0,9x1,2x3 cm
  • Peso imballo: 2.000 g
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il variatore Harmony RXG di Schneider Electric ha una tensione nominale di 110-240V AC/DC. È compatibile con la base RPZ con 1 NC/NO, 2 NC/NO e con la base RXZ con 2 NC/NO, 3 NC/NO, 4 NC/NO. Questo variatore è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per basi relè. È leggero e compatibile con la base RPZ con 1 e 2 contatti di commutazione.

funzione

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 240 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Modulo protezione - varistore - 110-240V AC/DC - per base relè miniatura RXZ