Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXM040W
Cod. Produttore
RXM040W
Cod. EAN
3389119404433

Informazioni di prodotto

  • Tensione comando: 6..250 V DC
  • Tipo prodotto: Modulo protezione diodo
  • Compatibilità: Socket RPZ, RXZ
  • Peso netto: 0,003 kg
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Dimensioni confezione: 1,1x1,2x3 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Sì, senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il diodo Harmony RXG di Schneider Electric ha una tensione nominale di 6-250 V DC. Questo diodo è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per basi relè. È leggero e compatibile con la base RSZ con 1, 2 contatti di commutazione e con la base RXZ con 2, 3, 4 contatti di commutazione.

funzione

Diode

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

6 ... 250 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Modulo protezione - diodo - 6..250VDC - per base relè miniatura RXZ