Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERUW240BD
Cod. Produttore
RUW240BD
Cod. EAN
3389119403320

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulo protezione
  • Accessorio: Diodo
  • Tensione comando: 6..250 V CC
  • Compatibilità: Socket RPZ, RUZ
  • Peso netto: 0,004 kg
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Garanzia: 18 mesi
  • RoHS: Conforme senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il diodo Harmony RUM di Schneider Electric ha una tensione di controllo di 6-250 Vcc. Questo diodo è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per prese relè. Ha un peso leggero ed è compatibile con la presa RSZ con 3, 4 contatti di commutazione e la presa RUZ con 2, 3 contatti di commutazione.

funzione

Diode

Tipo di tensione d'esercizio

DC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

6 ... 250 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Modulo protezione - diodo - 6..250V AC/DC - per base relè aliment. RPZ