Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXM041FU7
Cod. Produttore
RXM041FU7
Cod. EAN
3389119404426

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulo protezione
  • Tensione comando: 110-240 V CA
  • Compatibilità: Socket RPZ e RXZ
  • Peso netto: 0,01 kg
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Garanzia: 18 mesi
  • RoHS: Conforme senza esenzioni
  • Dimensioni confezione: 1,3x1,3x3,2 cm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il circuito RC Harmony RXG di Schneider Electric presenta una tensione nominale di 110-240 V AC. È compatibile con la base RPZ con 1 NC/NO, 2 NC/NO e con la base RXZ con 2 NC/NO, 3 NC/NO, 4 NC/NO. Questo circuito RC è un accessorio ben progettato come modulo di protezione per i relè. È compatibile con le basi RPZ con 1, 2 contatti di commutazione e con le basi RXZ con 2, 3, 4 contatti di commutazione.

funzione

Circuito RC

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 240 V

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Modulo protezione - circuito RC - 110..250VAC - per base relè miniatura RXZ