Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5PCDPS
Cod. Produttore
TM5PCDPS
Cod. EAN
3595864074412

Informazioni di prodotto

Collegamento slave Profibus DP - Modulo di comunicazione PCI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. È un modulo di comunicazione Profibus DP per i controller Modicon M258. Assicura la comunicazione sul bus Profibus dei controller M258 che monitorano i sensori decentralizzati. Modulo di comunicazione progettato per la creazione di isole di I/O distribuiti sul bus Profibus DP. Questo modulo di comunicazione opzionale viene inserito in due slot PCI liberi situati sui logic controller M258. Ha 1 collegamento seriale isolato, connettore femmina SUB-D 9 (RS485), con una velocità di trasmissione dati di 12 Mbit/s. Pesa 0.064 kg. Misura 25 mm di larghezza, 99 mm di altezza, 75 mm di profondità. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con i logic controller Modicon TM258LD42DT4L, TM258LF42DT4L, TM258LF42DR e TM258LF66DT4L. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

categoria secondo EN 954-1

1

tipo di trasmissione dati

Estensione supporto gruppi

con separazione del potenziale

velocità di trasmissione

12000 KILOBIT_SECONDO

Protocollo di supporto perPROFIBUS

numero di interfacce HW seriali RS485

1

profondità

75 mm

altezza

99 mm

larghezza

37,5 mm

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Modulo Profibus DP slave PCI TM5