Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4531C
Cod. Produttore
K4531C
Cod. EAN
8005543612606

Informazioni di prodotto

Modulo per presa connesso che semplifica l’installazione e ottimizza il controllo energetico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice su qualsiasi presa standard
  • Compatibilità con dispositivi fino a 3680W e protezione da sovraccarichi
  • Configurazione intuitiva tramite APP HOME + CONTROL

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo remoto e monitoraggio dei consumi in tempo reale
  • Notifiche per consumi anomali per una gestione efficiente
  • Risparmio energetico grazie alla gestione intelligente dei carichi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo per presa connesso. Collegato ad una presa di corrente, consente il controllo remoto di dispositivi elettrici e di controllarne il consumo (istantaneo, giornaliero, mensile). È inoltre possibile ricevere notifiche in caso di consumi anomali. Compatibile con qualsiasi dispositivo elettrico con potenze fino a 3680W con assorbimento 16 A (protetto dai sovraccarichi). È dotato di un LED blu, configurabile dall’APP HOME + CONTROL, per le funzionalità di localizzazione e stato carico. Alimentazione 100-240 Va.c. - 1 modulo

numero di relè

1

numero di comandi

1

radiofrequenza

2400 MHz

codice RAL (simile)

7015

modulazione

FM

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di montaggio

incassato

alimentazione elettrica

230 V AC

con radiotrasmittente manuale

senza alogeni

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Modulo presa connesso controllo remoto consumo energia fino 3680W protezione sovraccarichi uso domestico e professionale

€ 42,54 x 1 pz.
(pz.)