Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questo kit master dispositivo di campo fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. Questo kit è un preassemblaggio di una base e di un modulo master del dispositivo di campo. Funge da interfaccia di comunicazione per un cluster che utilizza il protocollo master IO-Link con i suoi 4 canali. Gestisce la comunicazione tra dispositivi di campo come sensori, attuatori e controller e il sistema di controllo. Funziona in un campo di temperatura da -20 a 60 gradi Celsius. Il suo grado di protezione IP è IP20. Misura 116 mm di altezza, 15 mm di larghezza, 88 mm di profondità e pesa 0,073 kg. È compatibile con i moduli di alimentazione del bus e di campo. La confezione contiene il modulo già assemblato alla sua base. Il kit viene installato su una guida DIN con una graffa di fissaggio meccanico. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.