Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDNK688MBL-Q
Cod. Produttore
NK688MBL-Q
Cod. EAN
0074983717576

Informazioni di prodotto

Modulo Keystone a 8 fili, 8 posizioni, Cate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The NetKey® Cat 6 UTP RJ45 Punchdown Keystone Jack Module is designed to terminate 4-pair, 22-26 AWG twisted pair cable. Each module is 100% factory tested to exceed industry standard performance requirements. Contacts are plated with 50 microinches of gold for superior performance. Jacks are individually serialized, and are compatible with keystone interfaces such as NetKey® Faceplates, Modular Patch Panels, and Surface Mount Boxes. The module is black and includes 25 per package.

Produttore

MODULO KEYSTONE A 8 FILI, 8 POSIZIO