Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETPRDG4X2
Cod. Produttore
TPRDG4X2
Cod. EAN
3606489832896

Informazioni di prodotto

Modulo IO digitale, TeSys island, 4 inputs, 2 outputs

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo IO digitale di TeSys island, 4 ingressi digitali DC da 24V, 2 uscite digitali DC da 24V. Collegato a un comunicatore bus TPRBC, viene utilizzato per le funzioni di controllo avanzate (TeSys avatar). Può essere utilizzato per controllare i dispositivi di commutazione di alimentazione esterni quando è associato a un modulo di alimentazione TPRPM. Montaggio su guida DIN insieme agli altri moduli della configurazione di TeSys island. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

larghezza

25 mm

altezza

118 mm

profondità

114 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

7 mA

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

2

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Corrente d'uscita

0,5 A

tipo di uscita digitale

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione d'uscita

DC

ingressi digitali configurabili

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

5 ... 5 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'uscita

0 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'ingresso

0 ... 28,8 V

Serie

TeSys island

Produttore

Modulo IO digitale, TeSys island, 4 inputs, 2 outputs