Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETPRAN2X1
Cod. Produttore
TPRAN2X1
Cod. EAN
3606489832902
Descrizione del produttore: Modulo IO analogico di TeSys island, 2 ingressi analogici, 1 uscita analogica. Collegato a un comunicatore bus TPRBC, viene utilizzato per le funzioni di controllo avanzate (TeSys avatar). Due ingressi analogici possono essere configurati per la misurazione della tensione (-10/+10V, 0/+10 V), della corrente (0-20 mA, 4-20 mA) o delle sonde di temperatura (Ni, Pt, termocoppie). Un'uscita analogica può essere configurata per alimentare la sorgente di tensione (-10/+10 V, 0/+10 V) o la sorgente di corrente (0-20 mA, 4-20 mA). Montaggio su guida DIN insieme agli altri moduli della configurazione di TeSys island. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).

larghezza

25 mm

altezza

118 mm

profondità

114 mm

numero di ingressi analogici

2

numero di uscite analogiche

1

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

2

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, corrente

ingresso, tensione

ingresso, termometro a resistenza

ingresso, termocoppia

Segnale d'ingresso configurabile

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

ingressi analogici configurabili

uscite analogiche configurabili

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

TeSys island

Produttore

Modulo IO analogico TeSys island 2In 1Out