Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1IO0016D15/M2
Cod. Produttore
1IO0016D15/M230
Cod. EAN
8019108030699

Informazioni di prodotto

MODULO INTERRUTTORE ORARIO SETTIMANA
Descrizione del produttore: MOD.INT.ORAR.72X72 SETT. 230 V1IO0016D15/M230 PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC002305 - Interruttore orario digitale per quadro di distribuzione

tipo di montaggio

Incasso in pannello frontale 72x72 mm

larghezza

72 mm

altezza

101 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

96

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

preselezione del circuito

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

riserva di marcia in ore

900

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

guida di testo nel display

grado di protezione (IP)

IP40

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

105 W

tensione di alimentazione

220 ... 240 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Modulo interruttore orario digitale settimanale 72x72 230V per quadro distribuzione