Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENTSNEC1200
Cod. Produttore
NTSNEC1200
Cod. EAN
3606486876916

Informazioni di prodotto

Modulo di interfaccia di rete Modicon Edge I/O NTS, ideale per una comunicazione efficiente e affidabile.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su guida DIN
  • Compatibilità con moduli I/O e accessori di montaggio
  • Dimensioni compatte e peso ridotto per una gestione agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Supporto per protocolli EtherNet/IP e Modbus TCP
  • Comunicazione full duplex a 10/100 Mbit/s
  • Robusto sistema IP20 adatto a diverse condizioni ambientali

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo modulo di interfaccia di rete fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. Funge da interfaccia di rete per un cluster che utilizza i protocolli EtherNet/IP e Modbus TCP. Funziona in modalità di scambio full duplex con negoziazione automatica a una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s ed è dotato di 2 connettori RJ45. Fornisce un mezzo per collegare dispositivi a una rete, consentendo la comunicazione tra diversi componenti. Funziona in un campo di temperatura da -20 a 60 gradi Celsius. Il suo grado di protezione IP è IP20. Misura 108,6 mm di altezza, 30 mm di larghezza, 87,8 mm di profondità e pesa 0,275 kg. È compatibile con i moduli I/O e gli accessori di montaggio. Viene venduto singolarmente per confezione. Il modulo è installato su una base che si monta su una guida DIN. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.

larghezza

30 mm

altezza

100 mm

profondità

69 mm

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW USB

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Protocollo di supporto per Modbus

numero di slot

2

con gruppi da innesto, I/O digitali

con gruppi da innesto, I/O analogici

con gruppi da innesto, moduli di comunicazione

con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici

con gruppi da innesto, moduli centrali

con gruppi da innesto, altri

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite/molla

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'ingresso massima DC

0,14 A

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'ingresso DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

Modicon Edge I O NTS

Produttore

Modulo interfaccia rete EtherNet/IP Modbus TCP 100 Mbps 2 RJ45 per automazione industriale