Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENTSNEC1200K
Cod. Produttore
NTSNEC1200K
Cod. EAN
3606486878040

Informazioni di prodotto

Modulo interfaccia di rete + base + terminazione, EtherNet/IP, Modbus TCP, 100 Mbps, 2 RJ45, Modicon Edge I/O NTS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo kit di interfaccia di rete fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. Questo kit è un preassemblaggio di una base e di un modulo di interfaccia di rete. Funge da interfaccia di rete per un cluster che utilizza i protocolli EtherNet/IP e Modbus TCP. Facilita la comunicazione tra dispositivi e reti attraverso la connettività, la trasmissione dati e la gestione di rete. Funziona in un campo di temperatura da -40 a 70 gradi Celsius. Il suo grado di protezione IP è IP20. Misura 116 mm di altezza, 30 mm di larghezza, 84 mm di profondità e pesa 0,306 kg. È compatibile con le gamme di controllori di automazione Modicon M262 e Modicon M580 e gli accessori di montaggio. La confezione contiene il modulo già assemblato alla sua base. Il kit viene installato su una guida DIN con una graffa di fissaggio meccanico. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.

larghezza

30 mm

altezza

100 mm

profondità

84 mm

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW USB

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Protocollo di supporto per Modbus

numero di slot

2

con gruppi da innesto, I/O digitali

con gruppi da innesto, I/O analogici

con gruppi da innesto, moduli di comunicazione

con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici

con gruppi da innesto, moduli centrali

con gruppi da innesto, altri

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite/molla

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Corrente d'ingresso massima DC

0,14 A

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tensione d'ingresso DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

Modicon Edge I O NTS

Produttore

Modulo interfaccia rete EtherNet/IP Modbus TCP 100 Mbps 2 RJ45 per automazione industriale

€ 349,97 x 1 pz.
(pz.)