Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Questo kit di interfaccia di rete fa parte della gamma Modicon Edge I/O NTS. Questo kit è un preassemblaggio di una base e di un modulo di interfaccia di rete. Funge da interfaccia di rete per un cluster che utilizza i protocolli EtherNet/IP e Modbus TCP. Facilita la comunicazione tra dispositivi e reti attraverso la connettività, la trasmissione dati e la gestione di rete. Funziona in un campo di temperatura da -40 a 70 gradi Celsius. Il suo grado di protezione IP è IP20. Misura 116 mm di altezza, 45 mm di larghezza, 84 mm di profondità e pesa 0,363 kg. È compatibile con le gamme di controllori di automazione Modicon M262 e Modicon M580 e gli accessori di montaggio. La confezione contiene il modulo già assemblato alla sua base. Il kit viene installato su una guida DIN con una graffa di fissaggio meccanico. Modicon Edge I/O NTS è un sistema di I/O a prova di futuro per l'aggregazione dei dati. Modicon Edge I/O NTS è un robusto sistema di I/O IP20 distribuito con un'ampia scelta di moduli.