Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBNDP2212
Cod. Produttore
STBNDP2212
Cod. EAN
3595862055130

Informazioni di prodotto

Modulo interfaccia rete di base STB - Profibus DP - 9,6 kbit/s

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il modulo di interfaccia di rete standard ha 125 slave con 1 segmento principale e fino a 6 segmenti di estensione. È un modulo di interfaccia con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, una corrente massima di alimentazione di 700 A, una tensione di uscita di 5,25V DC e una corrente di uscita di 1,2 A. Offre i seguenti servizi di comunicazione: diagnostica, Lettura/scrittura dati I/O slave DP, ecc. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Funziona con alimentatore SELV. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 40 mm (altezza). È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato CE, ATEX, UL, C-Tick e CSA.

larghezza

40 mm

altezza

128,3 mm

profondità

70 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Protocollo di supporto perPROFIBUS

con separazione del potenziale

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio su rack possibile

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Profibus DP Fieldbus

Produttore

Modulo interfaccia Profibus DP STB bus campo