Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBNMP2212
Cod. Produttore
STBNMP2212
Cod. EAN
3595862055109

Informazioni di prodotto

Modulo interfaccia rete standard STB - Modbus Plus - 1 Mbit/s

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo interfaccia rete standard STB - Modbus Plus - 1 Mbit/s

larghezza

40 mm

altezza

128,3 mm

profondità

70 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Modulo interfaccia Modbus Plus STB bus campo