Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5NS31
Cod. Produttore
TM5NS31
Cod. EAN
3595864109091

Informazioni di prodotto

Modulo di interfaccia FieldBus SERCOS III

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un'offerta di moduli per il sistema I/O modulare IP20. Il modulo di comunicazione Sercos III fornisce un'interfaccia fisica RJ45. È un modulo di comunicazione con un assorbimento di corrente base di 350 mA a 5V DC e una dissipazione massima di potenza di 1,75 W. Il prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. L'alloggiamento è di colore bianco. Peso: 0,03 kg. Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici dei macchinari di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Il prodotto è compatibile con il controllore di movimento. Il sistema modulare I/O IP20 fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole I/O di espansione/distribuiti tramite collegamento con i controllori Modicon (TM5 bus) o tramite bus CANopen/Sercos per i controllori Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

grado di protezione (IP)

IP20

supporta il protocollo per SERCOS

Adatto per montaggio su guida portante

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

profondità

75 mm

altezza

99 mm

larghezza

37,5 mm

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Modulo interfaccia FieldBus SERCOS III TM5