Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5NCO1
Cod. Produttore
TM5NCO1
Cod. EAN
3595864093031

Informazioni di prodotto

Modulo di interfaccia FieldBus CANopen

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo è un accoppiatore bus progettato per la creazione di isole di I/O distribuiti sul bus di campo CANopen, per lo scambio di dati tra il controller e gli I/O distribuiti. Il suo metodo di accesso è basato su protocollo multi-master CSMA-MA. Modulo accoppiatore bus progettato per la creazione di isole di I/O distribuiti sul bus di campo Canopen. Questo accoppiatore bus funziona con un modulo di distribuzione dell'alimentazione elettronico , una base bus e una morsettiera. Ha un connettore SUB-D a 9 vie ISO 11898, con una velocità di trasmissione dati da 10 a 1000 Kbps. Pesa 0,080 kg. Misura 25 mm di larghezza, 99 mm di altezza, 75 mm di profondità. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. È compatibile con i logic controller Modicon M258 e i motion controller Modicon LMC058/LMC078. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio su rack possibile

montaggio a parete/diretto possibile

tensione di alimentazione DC

5 ... 5 V

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Adatto per montaggio su guida portante

Protocollo di supporto per CAN

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

profondità

75 mm

altezza

99 mm

larghezza

37,5 mm

Produttore

Modulo interfaccia FieldBus CANopen TM5