Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESTBNIP2212
Cod. Produttore
STBNIP2212
Cod. EAN
3595862055116

Informazioni di prodotto

Modulo interfaccia rete standard STB - Ethernet - 10 Mbit/s

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di I/O distribuiti modulari Modicon STB. Il modulo di interfaccia di rete standard ha 1 segmento principale e fino a 6 segmenti di estensione. È un modulo di interfaccia con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, una corrente massima di alimentazione di 700 A, una tensione di uscita di 5,25V DC e una corrente di uscita di 1,2 A. Offre i seguenti servizi di comunicazione: web incorporato, protocollo BootP/DHCP, ecc. Il prodotto è compatibile con la maggior parte delle principali reti bus di campo. Funziona con alimentatore SELV. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 128,3 mm (larghezza) x 70 mm (profondità) x 40,5 mm (altezza); peso: 0,13 kg. È adatto per applicazioni di confezionamento, imbottigliamento, assemblaggio e distribuzione, nell'industra tessile e della stampa e nelle macchine a semiconduttore. Il prodotto è certificato CE, CSA, ATEX categoria 3G, FM Classe 1 Divisione 2, C-Tick e UL. Modicon LMC058 è la soluzione ottimale per il controllo e il posizionamento degli assi, incluse le funzioni di automazione. Fa parte dell'approccio flessibile di controllo macchina, un componente chiave di MachineStruxure.

larghezza

40 mm

altezza

128,3 mm

profondità

70 mm

adatto per funzioni di sicurezza

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

con separazione del potenziale

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio su rack possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Modicon STB

Produttore

Modulo interfaccia Ethernet STB bus campo