Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
125 mm
altezza
141,5 mm
profondità
40 mm
Corrente d'entrata per segnale 1
2,5 mA
numero di ingressi digitali
32
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
DC
Tipo di tensione d'ingresso
esecuzione del collegamento elettrico
Altro
Adatto per montaggio su guida portante
grado di protezione (IP)
IP20
tempo di ritardo al cambio di segnale
3,3 ... 3,3 MILLISECOND
tensione di alimentazione DC
24 ... 24 V
Tensione ammessa nell'ingresso
-3 ... 30 V
Serie
Modicon Momentum
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te