›

Modulo ingresso digitale 16 canali compatto automazione industriale

Cod. Rexel 7P772140
Cod. Produttore 772140
Cod. EAN 4046548069655

Informazioni principali

  • Serie: PNOZmulti 2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Ingressi digitali: 16 di sicurezza
  • Tipo modulo: diespan sione
  • Sistemi: sicurezza compatti
  • Configurabile: PNOZmulti 2
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate

Descrizione del prodotto

Modulo di ingresso digitale con 16 ingressi, progettato per applicazioni di automazione industriale. Questo dispositivo garantisce un'alta affidabilità nella rilevazione di segnali digitali, assicurando prestazioni ottimali nel controllo e monitoraggio dei processi elettrici. La sua struttura compatta e il design robusto lo rendono ideale per l'integrazione in quadri elettrici e sistemi di sicurezza, offrendo precisione e rapidità nella gestione degli ingressi digitali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Sistemi di sicurezza compatti, configurabili PNOZmulti 2, modulo diespan sione, 16 ingressi digitali di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

101,4 mm

profondità

120 mm

numero di ingressi digitali

16

Modulo ingresso digitale 16 canali compatto automazione industriale
€ 208,56 x 1 pz.
(pz.)