Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TENTSDDI1642K
Cod. Produttore
NTSDDI1642K
Cod. EAN
3606486877647

Informazioni di prodotto

Modulo digitale a 16 ingressi progettato per applicazioni elettriche con alimentazione a 24 V DC.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al collegamento a singolo filo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Configurazione semplice e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita dall'alimentazione a 24 V DC
  • Affidabilità e precisione nel rilevamento degli ingressi digitali
  • Durata e prestazioni costanti nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo digitale a 16 ingressi con alimentazione a 24 V DC progettato per applicazioni elettriche. Il dispositivo supporta configurazioni a fonte con collegamento a un singolo filo, garantendo un'installazione semplice e affidabile. Ideale per l'integrazione in sistemi di automazione industriale, offre precisione e robustezza nel rilevamento degli ingressi digitali. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo.

larghezza

15 mm

altezza

100 mm

profondità

80 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

2,5 mA

numero di ingressi digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite/molla

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,125 ... 0,125 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'ingresso

24 ... 24 V

Serie

Modicon Edge I O NTS

Produttore

Modulo ingresso digitale 16 canali 24V DC fonte 1 filo automazione industriale kit

€ 136,31 x 1 pz.
(pz.)